{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Číslo výrobce | 191000 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-Co8 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | žlutá |
Celková délka L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Délka břitu Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza |