{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197099310 | |
Číslo výrobce | 191000 32 |