Drážkovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 191000 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet účinných břitů Z (po obvodu): 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet účinných břitů Z (po obvodu) 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s  h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 22 mm
Celková délka L 88 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191000 20
EAN / GTIN 4045197099211
Číslo výrobce 191000 20

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Al > 10% Si
N
37
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Drážkovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

Drážkovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 20mm

na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
1 183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
2 626,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 633,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
1 987,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2 553,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový úhel čela 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
Stopka DIN 1835 B s  h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ břitu DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Délka břitu Lc 22 mm 22 mm 22 mm 38 mm 38 mm
Tolerance jmenovitý ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
⌀ stopky Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku