{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197098979 | |
Číslo výrobce | 191000 8,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drážkovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
853,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
952,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |