Drážkovací fréza HSS-Co8 11 mm

Artiklové číslo: 191000 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet účinných břitů Z (po obvodu): 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 11 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet účinných břitů Z (po obvodu) 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s  h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,032 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191000 11
EAN / GTIN 4045197099044
Číslo výrobce 191000 11

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Al > 10% Si
N
37
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Drážkovací fréza HSS-Co8 11 mm

Drážkovací fréza HSS-Co8 11 mm

na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
601,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 290,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
729,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
957,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Rohový úhel čela 90 90 90 90
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Stopka DIN 1835 B s  h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B DIN 1835 B s h6
Tolerance stopky h6 h6 h6 h6
Úhel sklonu šroubovice 30 30 30 30
Druh produktu Drážkovací fréza Drážkovací fréza Drážkovací fréza Drážkovací fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku