{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197099020 | |
Číslo výrobce | 191000 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drážkovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 95 mm | 72 mm |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ břitu DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 42 stupeň |
Typ | N | N | N | N | W |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |