{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 11,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191000 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197099051 | |
Číslo výrobce | 191000 11,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-Co8 11,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D |
Délka břitu Lc | 13 | 13 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 |