{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Číslo výrobce | 191080 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
957,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza |