{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191080 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100054 | |
Číslo výrobce | 191080 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drážkovací fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 42 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | W |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |