{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191050 9 | |
EAN / GTIN | 4045197099532 | |
Číslo výrobce | 191050 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drážkovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Řezný materiál | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza |