{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191050 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099488 | |
Číslo výrobce | 191050 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-PM 7,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B | DIN 1835 B s h6 |
Délka břitu Lc | 10 | 10 | 10 | 16 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |