{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 4 mm | |
Celková délka L | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197099341 | |
Číslo výrobce | 191050 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-PM 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
862 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání
415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | N | N | N | N | W |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |