{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191050 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099563 | |
Číslo výrobce | 191050 10,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-PM 10,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B |
⌀ břitu DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Délka břitu Lc | 13 | 13 | 13 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |