Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 8mm

Artiklové číslo: 150182 8
Kopírovat
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejné
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejné
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Série Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150182 8
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406524210
Kopírovat
Číslo výrobce 150182 8
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
75
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
70
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
50
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
40
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
20
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
15
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
H
ISO kód:
8
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
18
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
15
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
12
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
20
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
20
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku