{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 12,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Číslo výrobce | 150182 12,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 12,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
694 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1 690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | M6 | ||
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | ||
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | 2,8 mm | ||
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | ||
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |