{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 15 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 15 | |
EAN / GTIN | 4062406524272 | |
Číslo výrobce | 150182 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 15 | 15 |
Celková délka L | 60 | 60 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerance stopky | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | nestejná |