{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 23 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524319 | |
Číslo výrobce | 150182 23 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
1 955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
1 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 67 mm | ||
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 mm | ||
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm |