{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 19 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 19 | |
EAN / GTIN | 4062406524296 | |
Číslo výrobce | 150182 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
1 395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 19 | 19 |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Celková délka L | 63 | 63 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 | 3,5 |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | nestejná |