{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 4,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,3 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Číslo výrobce | 150182 4,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 4,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
700,00 CZK
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |