{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150182 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523701 | |
Číslo výrobce | 150182 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° 6,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Celková délka L | 45 | 45 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS |