{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | GG1582 8 | |
EAN / GTIN | 4067263133162 | |
Číslo výrobce | GG1582 8 |