{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Série | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo |
GG1582 6
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4067263133148
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
GG1582 6
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |