{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,8 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197039767 | |
Číslo výrobce | 122100 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták extra krátký 7,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. | 0,11 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |