TK spirálový vrták extra krátký 7 mm

Artiklové číslo: 122100 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6539
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 7 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6539
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 23,5 mm
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Stopka válcová stopka s h7
    Vnitřní chlazení ne
    Délka drážky pro třísky Lc 34 mm
    Celková délka L 74 mm
    ⌀ stopky Ds 7 mm
    Tolerance stopky h7
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,11 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122100 7
    EAN / GTIN 4045197039712
    Číslo výrobce 122100 7

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    200
    Hliník (krátké třísky)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    140
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 900 N/mm
    P
    60
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Podobný DIN 6539 (extra krátký).
    Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku