{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,05 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,05 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197771247 | |
Číslo výrobce | 122100 2,05 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták extra krátký 2,05 mm
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiN |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Délka drážky pro třísky Lc | 12 | 12 |
⌀ stopky Ds | 2,05 | 2,05 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |