{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197039415 | |
Číslo výrobce | 122100 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ DC h7: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
659 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
436 ks okamžitě k dodání
352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ stopky Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | 0,08 mm/ot. | 0,08 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |