TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,8mm

Artiklové číslo: 122100 2,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6539
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 2,8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6539
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 118 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 11,8 mm
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Stopka válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 16 mm
Celková délka L 46 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Tolerance stopky h7
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122100 2,8
EAN / GTIN 4045197039293
Číslo výrobce 122100 2,8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,8mm

TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,8mm

na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
274,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
337,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2
Barevný kroužek bez bez bez
Vnitřní chlazení ne ne ne
Jmenovitý ⌀ DC 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Stopka válcová stopka s h7 válcová stopka s h7 válcová stopka s h7
Tolerance stopky h7 h7 h7
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku