{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,55 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 6,7 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 9 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,55 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 1,55 | |
EAN / GTIN | 4045197771230 | |
Číslo výrobce | 122100 1,55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták extra krátký 1,55 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 1,55 | 1,55 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 6,7 | 6,7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |