{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 3,5 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 4,5 mm | |
Celková délka L | 23 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,7 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197039088 | |
Číslo výrobce | 122100 0,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták extra krátký 0,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Celková délka L | 23 | 23 | 23 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 4,5 | 4,5 | 4,5 |