{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122100 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197039484 | |
Číslo výrobce | 122100 4,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták extra krátký 4,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |