{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | |
Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197015839 | |
Číslo výrobce | 114200 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS W 7,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 992 ks okamžitě k dodání
91,00 CZK
20,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | žlutá | žlutá | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Typ | W | W | N |
⌀ stopky Ds | 7,5 | 7,5 | 7,5 |