Ochranné ucpávky do uší

101Produkt
NOVINKA: Třídit podle ceny.

Produkty

Přidat do seznamu přání

Dostupnost

Špunty do uší – pomocník do hlučných provozů

Špunty do uší (ucpávky do uší) se vkládají přímo do zvukovodu, a proto velmi dobře tlumí hluk, a zároveň chrání ucho před prachem či větrem. Díky tomu jsou jednoduchou a efektivní možností, jak snížit hrozbu poškození sluchu zaměstnanců na rizikových pracovištích.

Problémy se sluchem se totiž většinou neobjeví z ničeho nic, jsou spíše dlouhodobým důsledkem nadměrného vystavení hluku, zejména při používání různých strojů na stavbách, ve výrobě a v dílnách. Ztráta sluchu způsobená hlukem je dokonce jednou z nejčastějších nemocí z povolání.

Proto je ochrana sluchu (špunty do uší, třmenové či mušlové chrániče sluchu ,...) vyžadována podobně jako použití ochrany očí nebo ochranná přilba. Podle současné směrnice EU jsou zaměstnavatelé povinni zajistit odpovídající ochranu, pokud denní expozice hluku dosáhne 80 decibelů.

Kdy je vhodné používat zátky do uší?

Rizika plynoucí z nadměrné expozice hluku, větru nebo prachu se dají eliminovat kvalitními špunty do uší. Různé ucpávky a zátky do uší je možné považovat za rovnocenné k ostatním typům ochrany sluchu, upřednostňují se však hlavně na pracovištích s nepřetržitou expozicí hluku, kde zaměstnanci ušní zátky nosí dlouhodobě (několik hodin) a nemusí s nimi často manipulovat. Ocení je také ti pracovníci, kteří se více potí a mušlové chrániče jsou pro ně nepříjemné, případně se špunty do uší dají použít v kombinaci s dalšími ochrannými pomůckami (OOP), jako je přilba nebo svářečské brýle .

Kdy špunty do uší nejsou vhodné?

V případě, že se expozice hluku v kratších intervalech opakuje, mohou být špunty do uší nepraktické, protože se neustále nasazují a sundávají. Doporučujeme tedy využít spíše mušlových nebo třmenových chráničů sluchu. Ucpávky do uší jsou taktéž nevhodné, pokud má zaměstnanec příliš úzký zvukovod, nebo když trpí na záněty ucha.

Je-li hladina zvuku velmi vysoká (například zvuk stroje na staveništi) nemusí být ušní zátka dostačující. V takové situaci je možné zvýšit zvukovou izolaci kombinací s klapkami na uši. Zde je však třeba poznamenat, že byly zkontrolovány a schváleny pouze určité kombinace.

Jaké ucpávky do uší vybrat?

Klíčovým faktorem při výběru ucpávek do uší je rozsah, v jakém tlumí zvuk. Ten prozradí především hodnota SNR nebo hodnota útlumu. Zkratka SNR pochází z angličtiny, znamená „Single Number Rating“ a běžně se pohybuje v rozsahu mezi 15 a 40 dB. Čím vyšší hodnota, tím větší snížení hlukové zátěže v decibelech.

Vybrané špunty do uší musí snížit úroveň zvuků pod 80 dB, a to ideálně tak, aby byl útlum hluku optimální – ucpávky s velmi silným útlumem mohou pracovníka, který je vystaven nižší míře hluku, zcela izolovat od okolního světa. Slabý útlum však na druhou stranu v prostředí s vysokou hlučností dostatečně nechrání.

Naše modely ušních zátek s hodnotou SNR až 20 decibelů nabízejí mírnou zvukovou izolaci, což je činí zvláště vhodnými pro kancelářské pracovníky. Pro velmi vysoké hladiny zvuku (například při použití kotoučové pily) se doporučují špunty do uší s hodnotou útlumu v rozmezí 30 až 40 decibelů.

Roli hraje také materiál špuntů do uší

Materiál, ze kterého jsou špunty do uší vyrobeny, má velký vliv na pohodlnost nošení. Náš sortiment zahrnuje pouze výrobky z vysoce kvalitních materiálů. Nabízíme modely z polyuretanové pěny i z termoplastického elastomeru.

Vyberte si špunty do uší z e-shopu Hoffmann Group

Vyberte si špunty do uší pro sebe i své zaměstnance na e-shopu Hoffmann Group. Abychom Vám poskytli správnou alternativu pro každou příležitost, můžete volit mezi jednorázovými a opakovaně použitelnými chrániči sluchu. Našim zákazníkům vždy garantujeme vysokou kvalitu produktů a rychlou dopravu. Pokud si nejste jisti, který model je pro konkrétní případ nejlepší, máme k dispozici více než 1 200 vysoce kvalifikovaných konzultantů, kteří Vám rádi poradí a pomohou Vám najít výrobky odpovídající Vašim představám a potřebám. V našem sortimentu najdete více než 500 000 artiklů, stačí si jen objednat pohodlně on-line.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku