Sada ochranných ucpávek do uší E-A-RSoft™ Yellow Neons P250

Artiklové číslo: 097312 P250
Nastavit cenu 250 pár (CZK 4,47 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 36 dB(A)
    Materiál ucpávky Polyuretan
    Obsah 250 paar
    Obal po párech
    Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097312 P250
    EAN / GTIN 10078371671218
    Číslo výrobce ES01001

    Popis

    Provedení:

    E-A-RSoft™ Yellow Neons. Ochranné ucpávky do uší z hypoalergenní polyuretanové pěny s velmi vysokou účinností tlumení zaručují díky svému kónickému tvaru dobré usazení také v různě velkých zvukovodech. Při delším nošení je díky nízkému přítlačnému tlaku ve zvukovodu zaručen vysoký komfort nošení. Hladký povrch je odolný proti znečištění. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
    250 kapesních balení vždy s 1 párem pro denní dávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku