Sada ochranných ucpávek do uší HOLEX M/L, Typ: 200

Artiklové číslo: 097350 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 3,72 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
891 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Číslo výrobce 097350 200

Popis

Provedení:

Díky svému kónickému tvaru umožňují ochranné ucpávky do uší z adaptivního polyuretanu velmi dobré usazení i v různě velkých zvukovodech. Uzavřený povrch zamezuje usazování nečistot.
Normální velikost. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku