Sada ochranných ucpávek do uší, 100 párů LASER TRAK®, Typ: 100

Artiklové číslo: 097565 100
Nastavit cenu 100 pár (CZK 21,50 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Laser Trak
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 35 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 100 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Číslo výrobce 3301167

Popis

Provedení:

Dobře viditelná a na kov detekovatelná ochranná ucpávka do uší z polyuretanové pěny se rovnoměrně rozpíná ve sluchovodu a zajišťuje tak příjemný pocit při nošení. Díky kovovým očkům neobsahujícím železo je ucpávka detekovatelná magnetickou kontrolou, při závěrečné kontrole navíc napomáhá zářivá barva. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku