Sada ochranných ucpávek do uší, 100 párů uvex com4-fit 100

Artiklové číslo: 097617 100
Nastavit cenu 100 pár (CZK 10,68 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 100 paar
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097617 100
EAN / GTIN 4031101340586
Číslo výrobce 2112012

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší z polyuretanové pěnové hmoty jsou vhodné zejména pro uživatele s menším sluchovodem. Uzavřený povrch zabraňuje znečištění zátek. 100 párů ucpávek v jednotlivém balení po párech v plastovém sáčku. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku