Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů SMARTFIT® 50

Artiklové číslo: 097635 50
Nastavit cenu 50 pár (CZK 37,20 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah párů / velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Smart Fit
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB(A)
Materiál ucpávky TPE
Obsah 50 paar
Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097635 50
EAN / GTIN 033552011729
Číslo výrobce 1011239

Popis

Provedení:

Ochranná ucpávka do uší je vyrobena z termoplastického elastomeru. Díky tělesnému teplu dochází k individuálnímu přizpůsobení ucpávky anatomickému tvaru zvukovodu. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Rozsah dodávky:

Včetně úložného boxu ve tvaru ledvinky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku