Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů Bilsom® 303L 200

Artiklové číslo: 097315 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 5,06 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 303L
    Velikost standard
    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
    Materiál ucpávky Polyuretan
    Obsah 200 paar
    Obal po párech
    Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097315 200
    EAN / GTIN 7312550050736
    Číslo výrobce 1005073

    Popis

    Provedení:

    Ochranné ucpávky do uší z přizpůsobivého polyuretanu se vyznačují vysokým komfortem při použití a zajišťují bezpečné usazení ve zvukovodu. Ucpávky jsou dostupné ve dvou velikostech, L pro obvyklou velikost zvukovodů a S pro užší zvukovody, takže se lépe přizpůsobí individuálním požadavkům uživatele. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
    Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.

    Použití:

    pro normální zvukovody

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku