Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů Bilsom® 303L R200

Artiklové číslo: 097315 R200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,72 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 179 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bilsomat 400
Velikost standard
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097315 R200
EAN / GTIN 7312550061862
Číslo výrobce 1006186

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší z přizpůsobivého polyuretanu se vyznačují vysokým komfortem při použití a zajišťují bezpečné usazení ve zvukovodu. Ucpávky jsou dostupné ve dvou velikostech, L pro obvyklou velikost zvukovodů a S pro užší zvukovody, takže se lépe přizpůsobí individuálním požadavkům uživatele. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.

Použití:

pro normální zvukovody

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku