Sada ochranných ucpávek do uší, 30 párů 30

Artiklové číslo: 097238 30
Nastavit cenu 30 pár (CZK 34,50 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 29 dB(A)
    Materiál ucpávky TPR
    Obsah 30 paar
    Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu
    Obal po párech

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097238 30
    EAN / GTIN 4045197964373
    Číslo výrobce 097238 30

    Popis

    Provedení:

    Opakovaně použitelné ochranné ucpávky do uší z termoplastického elastomeru z trojnásobnými lamelami. Zaručují bezpečnou ochranu a dobré usazení i v různě velkých zvukovodech. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

    Rozsah dodávky:

    30 párů včetně úložného boxu s klipem na opasek.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku