Sada ochranných ucpávek do uší 3M™ E-A-R™ Classic™ 250

Artiklové číslo: 097323 250
Nastavit cenu 250 ks (CZK 7,02 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce FP01000
    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB(A)
    Materiál ucpávky Polyuretan
    Obsah 250 paar
    Obal volné
    Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097323 250
    EAN / GTIN 4046719350612
    Číslo výrobce 7000103736

    Popis

    Provedení:

    Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Classic™. Pomalu se zpětně tvarující polymerní pěna poskytuje dobré akustické vlastnosti. Válcovitý typ je vhodný pro většinu zvukovodů a poskytuje účinnou ochranu. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
    • Odolné vůči vlhkosti
    • Nízký rovnovážný tlak snižuje tlak ve zvukovodu
    • Povrchová struktura podobná buňce zabraňuje vyklouznutí
    Výdejní karton s 50 opakovaně uzavíratelnými kapesními baleními vždy s 5 páry pro týdenní dávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku