Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.018″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
- Raggio dellinserto (RE): 0.074″
- Diametro della fresa (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Decimale Equivalente: 0.375″
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.018″
- Flute Count (NOF): 4
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.02 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 1.2″