Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.016″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
- Raggio dellinserto (RE): 0.039″
- Diametro della fresa (DC): 0.312″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Decimale Equivalente: 0.312″
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.016″
- Flute Count (NOF): 6
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.014 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 2-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 1″