EFF-S4-06 030/20C06R1.0M IC903 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: L24180 1723
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
    Serie SolidFeedMill
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1723
    EAN / GTIN 7291075015485
    Codice del produttore 5622469

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.29 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1.23 mm
    • Diametro della fresa (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.29 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 57 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 20 mm

    Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello