EFFI-S4-312 137/1.00C312M Frese a candela in metallo duro integrale IC903 a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido ad alta produttività

Codice art.: L24180 2741
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
    Serie SolidFeedMill
    Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2741
    EAN / GTIN 7291075294538
    Codice del produttore 5622476

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.015″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
    • Raggio dellinserto (RE): 0.063″
    • Diametro della fresa (DC): 0.312″
    • Cutting Diameter Tolerance: e9
    • Decimale Equivalente: 0.312″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.015″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo di Stelo: Round
    • Lunghezza utile (LU): 1″

    Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello