EFF-S6-06 025/20C06R0.7M IC902 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: L24180 1274
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1274
EAN / GTIN 7291075448887
Codice del produttore 3357989

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.33 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.7 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.33 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello