EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: L24180 1834
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
    Serie SolidFeedMill
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1834
    EAN / GTIN 7291075015515
    Codice del produttore 5622472

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.57 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 2.46 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.57 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 83 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 34 mm

    Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello