EFF-S2 03-1/09C06RP0.5M50 IC902 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: L24180 1730
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
    Serie SolidFeedMill
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1730
    EAN / GTIN 7291075015560
    Codice del produttore 5623189

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.18 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 3 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.18 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 9 mm

    Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello