EFF-S6-10 025/30C10R1.0M IC902 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: L24180 1249
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1249
EAN / GTIN 7291075423242
Codice del produttore 3357990

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello