EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 Frese a candela in metallo duro integrale a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido e alta produttività

Codice art.: L24180 2849
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2849
EAN / GTIN 7291075294521
Codice del produttore 5622475

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.012″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.05″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.012″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.012 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 3/4″

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello